› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

CLIPFIX 35

Cod. Rexel CX3003020
Cod. Produttore 3003020
Cod. EAN 4017918090425

Informazioni principali

  • Profondità: 35,9 mm
  • Larghezza: 1,8 mm
  • Altezza: 42,5 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: CX3003020

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 35,9 mm, larghezza: 1,8 mm, altezza: 42,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,8 mm

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

CLIPFIX 35