Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-03193
Cod. Produttore
151-03193
Cod. EAN
4031026643700

Informazioni di prodotto

  • Serie: ACFM7
  • Compatibile con cava T 10 mm
  • Dimensioni esterne 50 mm
  • Montaggio senza fori
  • Supporto in alluminio
  • Fissaggio con quarto di giro
  • Facile da riposizionare
  • Installazione semplice

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'ACFM7W10PT5.3 è appositamente progettato per il profilo ITEM con una larghezza della cava a T di 10 mm e dimensioni esterne di 50 mm. Il fatto che non sia necessario alcun foro di montaggio, l'installazione e la gestione dell'ACFM sono molto semplici. Il supporto del telaio in alluminio è fissato saldamente nel punto preferito con un quarto di giro e quindi si adatta saldamente. Può essere facilmente allentato e riposizionato in qualsiasi momento.

colore

Nero

larghezza

22,5 mm

altezza

9,3 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

8 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

17,5 mm

materiale

Plastica

Produttore

CLIP PER PROFILI IN ALLUMINIO ACFM7