Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Accessori per ventilazione /
Informazioni di prodotto
Protezione della superficie
Non trattato
a cerniera
qualità del materiale
Altro
materiale
Alluminio
tipo di fissaggio
Clip per bordi
componente/tipo di collegamento
Fascetta per cavi
diametro del tubo/cavo
150 ... 150 mm
adatto per spessore flangia
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te