Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-13018
Cod. Produttore
151-13018
Cod. EAN
5022660314551

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Metodo fissaggio: adesivo
  • Dimensioni: 13x13x5 mm (LxWxH)
  • Ø legat. max: 3,0 mm
  • Temperatura esercizio: -10°C a +50°C
  • Infiammabilità: UL 94 V2 (escluso adesivo)
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Serie: RA-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Clip di fissaggio adesive per una rapida e semplice installazione. Progettate per fissare cavi, cablaggi o tubi senza l'utilizzo di fascette. Disponibili in diverse misure per vari diametri. Disponibili con due diverse versioni di adesivo. Questi supporti sono ideali per l'uso in applicazioni di difficile accesso o per aree in cui l'autoadesivo è l'unico metodo di fissaggio possibile e i fori di fissaggio sarebbero inaccettabili. I supporti autoadesivi possono essere utilizzati senza fascette. Offrendo l'ottimizzazione dei processi in settori come quello automobilistico, degli autobus e dei camion, dei veicoli da costruzione o degli edifici industriali.

colore

Altro

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro nominale

3 mm

adatto in area antincendio

diametro

3 ... 3 mm

Serie

RA Series

Produttore

Clip adesiva RA3 fissaggio cavi e tubi autoadesiva per automotive e industria