Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-01499
Cod. Produttore
151-01499
Cod. EAN
4031026543345

Informazioni di prodotto

  • Diametro legatura: 36,0-51,0 mm
  • Lunghezza: 115,5 mm
  • Larghezza: 34,9 mm
  • Foro fissaggio: 8,31 mm
  • Materiale: PA66 stabilizzato UV + Acciaio zincato
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +105 °C
  • Carico rottura minimo: 445 N
  • Serie: Ratchet Clamps

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fermacavi a cricchetto serie D per diametri di legatura da 35,1 mm a 51,0 mm. Il design della chiusura a cricchetto in un unico pezzo consente una facile installazione durante il preassemblaggio o l'assemblaggio finale. Le configurazioni multiple gestiscono un'ampia gamma di diametri e applicazioni, riducendo l'inventario dei pezzi. L'interno del fermacavo è progettato per guidare e centrare la legatura per ridurre le pizzicature. La funzione di sgancio facile consente regolazioni e manutenzioni rapide. Il PA66 modificato agli urti, stabilizzato al calore e ai raggi UV, garantisce una lunga durata, sia all'interno che all'esterno.. La piastra di montaggio in acciaio tollera il montaggio di coppie elevate ed è trattata per resistere agli agenti chimici e alla nebbia salina. La famiglia Ratchet P-Clamp offre versatilità nella gestione di cavi e tubi. Il design robusto e l'utilizzo di materiali durevoli la rendono ideale per un utilizzo heavy duty, sia all'esterno che all'interno. La clip può essere chiusa con una sola mano sul diametro desiderato. Il meccanismo di rilascio permette di rimuovere i cavi in maniera non distruttiva con il semplice utilizzo di un cacciavite. Questo permette di poter riutilizzare la clip senza dover rimuovere viti o altro. La famiglia Ratchet P-Clamp è disponibile in quattro misure e diverse configurazioni di montaggio.

colore

Nero

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

distanza dalla parete

diametro

36 ... 51 mm

Serie

Ratchet Clamps

Produttore

Clamp fermacavi cricchetto diametro 36-51 mm 180° montaggio foro M8 uso industriale interno ed esterno