Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP1109529
Cod. Produttore
1109529
Cod. EAN
4012195041894

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato C leggero
  • Uso: posa cavi e quadri
  • Compatibilità: morsetti scorrevoli
  • Base: staffa reggicavo N
  • Serie: Rail system
  • Materiale: profilato in metallo
  • Dimensioni: lunghezza 2000 mm
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.

larghezza

27 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

12,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,9 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

12 mm

momento di resistenza ly

0,1659 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

0,9683 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,25 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

0,72 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,17 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

0,98 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

CL2712P2000FT PROFILATO FORATO, LAR