Prodotti /

Cod. Rexel
CP1117025
Cod. Produttore
1117025
Cod. EAN
4012195046516

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato C leggero
  • Uso: posa cavi e quadri
  • Compatibilità: morsetti scorrevoli
  • Compatibilità: staffe reggicavo
  • Base: tipo N
  • Serie: Rail system
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Codice prodotto: CP1117025

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.

larghezza

25 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

12 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,65 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

11 mm

momento di resistenza ly

0,1389 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

0,5908 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,19 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

0,47 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,14 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

0,59 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system