Prodotti /

Cod. Rexel
CP1108123
Cod. Produttore
1108123
Cod. EAN
4012195040811

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato C leggero
  • Uso: posa cavi e quadri
  • Compatibilità: morsetti scorrevoli
  • Base: staffa reggicavo a N
  • Serie: Rail system
  • Materiale: profilato in metallo
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Modello: CL2510P2000FS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.

larghezza

25 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

0,37 kg

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

11 mm

momento di resistenza ly

0,0643 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

0,4357 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,12 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

0,35 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,06 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

0,44 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system