Prodotti /

Cod. Rexel
CP1147016
Cod. Produttore
1147016
Cod. EAN
4012196488650

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dado scorrevole
  • Compatibile con: profilati CL2008
  • Filettatura: M6
  • Finitura: Zincatura
  • Serie: Rail system
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dado scorrevole per l'impiego con profilati CL2008

Protezione della superficie

lamelle di zinco

lunghezza

17 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Serie

Rail system