Prodotti /

Cod. Rexel
CP1147012
Cod. Produttore
1147012
Cod. EAN
4012196488643

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dado scorrevole
  • Compatibilità: Profilati CL2008
  • Serie: Rail system
  • Filettatura: M5
  • Finitura: Zincata
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dado scorrevole per l'impiego con profilati CL2008

Protezione della superficie

lamelle di zinco

lunghezza

17 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

5

Serie

Rail system