Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP1105124
Cod. Produttore
1105124
Cod. EAN
4012195039433

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Profilato A C
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Leggero
  • Uso: Posa cavi e quadri
  • Compatibile con: Morsetti scorrevoli
  • Base: Staffa reggicavo N
  • Serie: Rail system
  • Quantità consigliata: 50 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.

larghezza

20 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

8 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

0,2 kg

spessore del materiale

0,75 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

11 mm

momento di resistenza ly

0,0275 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

0,1711 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,03 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

0,17 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,03 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

0,17 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

CL2008UP2000FS PROFILATO NON FORATO