Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP1106627
Cod. Produttore
1106627
Cod. EAN
4012195040095

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Profilato C leggero
  • Uso: posa cavi e quadri
  • Compatibilità: morsetti scorrevoli
  • Base supporto: staffa reggicavo N
  • Serie: Rail system
  • Codice: CL2008P2000FS
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: costruzione quadri elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.

larghezza

20 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

8 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

0,2 kg

spessore del materiale

0,75 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

11 mm

momento di resistenza ly

0,0218 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

0,1673 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,05 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

0,17 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,02 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

0,17 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

CL2008P2000FS PROFILATO FORATO, LAR