Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP1106628
Cod. Produttore
1106628
Cod. EAN
4012195627104

Informazioni di prodotto

Profilato C leggero e versatile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla leggerezza e compatibilità con morsetti scorrevoli
  • Risparmio di tempo nell'installazione
  • Adatto anche per la costruzione di quadri elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e affidabile
  • Supporto ottimale per la posa ordinata dei cavi
  • Contribuisce a una migliore efficienza degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.

larghezza

20 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

8 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

0,21 kg

spessore del materiale

0,75 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

11 mm

momento di resistenza ly

0,0218 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

0,1673 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,05 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

0,17 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,02 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

0,17 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

CL2008P2000A2 PROFILATO ASOLATO CON