Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /
Informazioni di prodotto
larghezza
20 mm
Tipologia
Profilo singolo
altezza
8 mm
Protezione della superficie
Zincato a nastro
spessore del materiale
0,75 mm
qualità del materiale
Altro
lunghezza
1000 mm
materiale
Acciaio
tipo di perforazione
Retro forato
forma del profilo
Profilo a C
larghezza della fessura
11 mm
momento di resistenza ly
0,0218 MOMENTOINERZIA
momento di resistenza lz
0,1673 MOMENTOINERZIA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te