› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

CKS-024DC/024DC/05 REL A STATO SOL

Cod. Rexel CBXCKS024DC024D
Cod. Produttore XCKS024DC024DC05
Cod. EAN 8000000074232

Informazioni principali

  • Serie: CKS-024DC/024DC/05
  • Tensione: 5-24 Vdc
  • Uscita: 24 Vdc
  • Corrente: 8 A
  • Tipo: Relè optoisolato
  • Montaggio: a molla
  • Non estraibile: sì
  • Consigliata: quantità 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CKS-024DC/024DC/05 1 rele optoisolato 5-24Vdc/24Vdc 8A a molla non estraibile

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4,7 ... 32 V

Tensione d'esercizio

5 ... 24 V

CKS-024DC/024DC/05 REL A STATO SOL