› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

CK4,0-ED-4,00ST AG

Cod. Rexel CX1648348
Cod. Produttore 1648348
Cod. EAN 4046356092470

Informazioni principali

  • Numero poli: 24+PE
  • Dimensioni: B24
  • Connessioni per polo: 1
  • Tipo contatto: Femmina
  • Connessione: a crimpare
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Serie: HC-B

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, numero poli: 24+PE, dimensioni: B24, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a crimpare, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², applicazione: Potenza

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

34,6 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

24

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

CK4,0-ED-4,00ST AG