› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

CK2,5-ED-1,00ST AU

Cod. Rexel CX1670248
Cod. Produttore 1670248
Cod. EAN 4017918146504

Informazioni principali

  • Tipo connessione: IDC
  • Sezione cavi: 0,75-1,5 mm²
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Colore: Verde
  • Diametro conduttore: 7-9 mm
  • Codifica: Assente
  • Serie: Q 1,5/3IDC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, 0,75 mm² ... 1,5 mm², 250 V, 17,5 A, verde, codifica: no, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 9 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

24 mm

corrente nominale

17,5 A

tensione nominale

500 V

Con alette bloccacavo

numero di poli

3

lunghezza

62,2 mm

Materiale del corpo

Poliammide

grado di inquinamento

2

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

resistenza di contatto

0,01 MILLIOHM

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

numero di collegamenti per ogni polo

1

marcatura del polo

Altro

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Verde

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

80 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

80 °C

diametro del cavo

7 ... 9 mm

sezione di collegamento (a filo sottile)

1,5 ... 1,5 mm²

sezione di collegamento (a un filo)

1 ... 1 mm²

CK2,5-ED-1,00ST AU