› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

CK2,5-ED-1,00ST AG CONTATTO TORNITO

Cod. Rexel CX1663598
Cod. Produttore 1663598
Cod. EAN 4017918123406

Informazioni principali

  • Serie: HC-M-06
  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Diametro contatti: 2,5 mm
  • Sezione connessione: 1 mm²
  • AWG: 18
  • Materiale contatti: Lega di rame
  • Forma: Spina tornita
  • Modello: CK2,5-ED-1,00ST AG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, serie: HC-M-06, Spina, tornito, diametro contatti: 2,5 mm, sezione di connessione: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18...18 , materiale contatti: Lega di rame

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Rame

Numero min. di cicli di innesto

500

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 1 mm²

CK2,5-ED-1,00ST AG CONTATTO TORNITO