›

CK1,6-ER-1,00BU OIC AG

Cod. Rexel CX1004416
Cod. Produttore 1004416
Cod. EAN 4017918012083

Informazioni principali

  • Tipo: Targhetta di segnalazione
  • Colore: Giallo/nero
  • Simboli: Tensione e avvertenza in inglese
  • Montaggio: Innesto
  • Spessore morsetti: 8 mm
  • Numero cartellini: 1
  • Serie: WS 5- 8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

40 mm

Tipologia

Altro

altezza

25 mm

Spessore

1 mm

diametro

40 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

CK1,6-ER-1,00BU OIC AG