›

CK1,6-ED-0,50ST AG CONTATTO TORNITO

Cod. Rexel CX1663349
Cod. Produttore 1663349
Cod. EAN 4017918123154

Informazioni principali

  • Descrizione: CK1,6-ED-0,50ST AG
  • Tipo contatto: Tornito
  • Diametro contatti: 1,6 mm
  • Sezione connessione: 0,5 mm²
  • AWG: 20
  • Materiale: Lega di rame
  • Serie: HC-M-12
  • Tipo: Spina

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, serie: HC-M-12, Spina, tornito, diametro contatti: 1,6 mm, sezione di connessione: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20...20 , materiale contatti: Lega di rame

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

materiale del contatto

Rame

Numero min. di cicli di innesto

500

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 0,5 mm²

CK1,6-ED-0,50ST AG CONTATTO TORNITO