Prodotti /

Cod. Rexel
CX1674969
Cod. Produttore
1674969
Cod. EAN
4017918135669

Informazioni di prodotto

Contatto a crimpare

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, serie: HC-M-12, Femmina, tornito, diametro contatti: 1,6 mm, sezione di connessione: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26...22 , materiale contatti: Lega di rame

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

materiale del contatto

Rame

Numero min. di cicli di innesto

500

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,37 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,37 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,37 mm²