Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40547
Cod. Produttore
40547
Cod. EAN
8007352673243

Informazioni di prodotto

Citofono vivavoce 2F+ Voxie 7 puls. b.co

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Citofono vivavoce Voxie per sistema Due Fili Plus con 7 pulsanti per le funzioni risposta, apertura serratura e servizio ausiliario (luce scale), 4 pulsanti programmabili per funzioni e servizi ausiliari, installazione a parete, bianco

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Con funzione memoria

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

lampade di funzionamento

apriporta automatico

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Suonerie personalizzabili

Produttore

Citofono vivavoce 2 fili plus Voxie 7 pulsanti bianco parete sistema Due Fili Plus

€ 65,36 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info