Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXR976
Cod. Produttore
R976
Cod. EAN
8013406294999

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 0,1 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 120x80x40 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Colore: Bianco
  • Serie: EXR
  • Tipo: Citofono Sound System

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Citofono Sound System 0902/100.05, bianco

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema multifilo

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Citofono Sound System 0902/100.05 bianco per comunicazione audio interna