Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX62K0/2
Cod. Produttore
62K0/2
Cod. EAN
8013406214492

Informazioni di prodotto

Citofono parete bianco 2 tasti bianchi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Citofono da parete per Sound System con due pulsanti funzioni, non abbinabile a parte monitor, bianco con tasti bianchi

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema multifilo

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Citofono parete bianco 2 tasti funzioni per Sound System uso interno