Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX6201
Cod. Produttore
6201
Cod. EAN
8013406155931

Informazioni di prodotto

Citofono Petrarca bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Citofono da parete per sistemi Digibus e Sound System, bianco. Digibus: citofono senza codifica, da collegare al distributore al piano con codifiche. Sound System: citofono UNIFILARE 1+n e videocitofonia senza cavo coassiale

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema multifilo

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Suonerie personalizzabili

Produttore

Citofono da parete bianco per sistemi Digibus e Sound System unifilare