Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX620R
Cod. Produttore
620R
Cod. EAN
8013406164124

Informazioni di prodotto

Citofono Petrarca da parete bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Citofono da parete per portiere elettrico, può essere utilizzato negli impianti intercomunicanti, ma non è compatibile con citofoni 0902, con ronzatore per sistema di chiamata in c.a., bianco

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema multifilo

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Citofono da parete bianco per portiere elettrico impianti intercomunicanti

€ 38,19 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info