Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281199
Cod. Produttore
281199
Cod. EAN
4015082811990

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DILM12-XSPR48 SPEGNIARCO RC
  • Tensione: 24 - 48 V AC
  • Funzione: Circuito di protezione RC
  • Compatibilità: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore elettromagnetico DILM12-XSPR48 con funzione spegniarco a circuito RC, progettato per il controllo affidabile di carichi in corrente alternata. Questo dispositivo è caratterizzato da un sistema di spegnimento dell’arco elettrico che garantisce una maggiore sicurezza e protezione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali, assicura un funzionamento efficiente e duraturo senza indicatori LED. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali nel settore della gestione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Circuito di protezione RC, accessori: Circuito di protezione, Tensione: Us 24 - 48 AC V, utilizzo con: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

funzione

Circuito RC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Serie

Moeller series

Produttore

Spegniarco RC protezione 24-48V AC per contattori DILM7-DILM15-DILMP20-DILA Germania