Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730932
Cod. Produttore
BIZ730932
Cod. EAN
3700420000000

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 5 m
  • Larghezza: 25 mm
  • Carico massimo: 1600 daN
  • Materiale: Poliestere
  • Colore: Nero
  • Dotata di: Cricchetto
  • Norma: EN 12195-2
  • Serie: 807

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cinghia tenditore a cricchetto in poliestere di colore nero, con lunghezza di 5 metri e larghezza di 25 millimetri. Progettata per il fissaggio e l'imballaggio di carichi medi, è ideale per l'utilizzo su rimorchi, gallerie e altre applicazioni simili. Dotata di un robusto cricchetto che permette una tensione sicura e regolabile, garantisce un carico massimo di 1600 daN. Conforme alla norma EN 12195-2, assicura affidabilità e resistenza nel fissaggio dei carichi. La struttura monopezzo ne facilita l'uso e la gestione durante le operazioni di ancoraggio. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Cinghia singola con cricchetto, 5 m x 25 mm, nera, in poliestere, con un carico di rottura di 1.600 kg, ideale per reggettatura e ancoraggio di carichi mediamente pesanti.

colore

Nero

larghezza

25 mm

collegamento 1

Dente d'arresto

collegamento 2

Dente d'arresto

lunghezza

5000 mm

materiale

Altro

Carico di lavoro massimo di sicurezza

16 KILONEWTON

Produttore

Cinghia tenditore cricchetto 5m poliestere ancoraggio elettrico