› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

CIL/12-48 KIT LED 12-48V NON POLA

Cod. Rexel CBSF518
Cod. Produttore SF518
Cod. EAN 8017963062916

Informazioni principali

  • Tipologia: Circuito segnalazione
  • Sottotipologia: 12-48V
  • Corrente: 3 mA
  • Tensione: 12-48 V
  • Colore: Rosso
  • Confezione: 10 pezzi
  • Adatto per: SF900GR, DA200GR, FP300
  • Serie: CIL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CIL/12-48 Kit circuito di allarme fusibile 12-48V per SF900, DA200, FP300

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

CIL/12-48 KIT LED 12-48V NON POLA