› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

CI 5 CALOTTA INFERIORE

Cod. Rexel WX8209250
Cod. Produttore 8209250
Cod. EAN 8025241153744

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta inferiore
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Uso: Industriale ed esterno
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Funzione: Protezione e isolamento
  • Serie: CI 5
  • Durata: Robusta e resistente

Descrizione del prodotto

La CI 5 Calotta Inferiore è un componente essenziale nel campo dell'installazione elettrica, progettata per garantire un'adeguata protezione e isolamento. Realizzata con materiali di alta qualità, questa calotta inferiore offre una robustezza e una resistenza superiori, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali ed esterni. Il suo design funzionale permette un facile montaggio, assicurando una connessione sicura e affidabile. La calotta è progettata per adattarsi perfettamente a vari tipi di impianti elettrici, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza del sistema. Grazie alla sua versatilità, è adatta per diverse applicazioni, rendendola un elemento fondamentale per gli elettricisti e i professionisti del settore. Con la CI 5 Calotta Inferiore, si può contare su un prodotto che combina qualità, funzionalità e durata nel tempo, soddisfacendo le esigenze di ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La CI 5 Calotta Inferiore è un componente essenziale nel campo dell'installazione elettrica, progettata per garantire un'adeguata protezione e isolamento. Realizzata con materiali di alta qualità, questa calotta inferiore offre una robustezza e una resistenza superiori, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali ed esterni. Il suo design funzionale permette un facile montaggio, assicurando una connessione sicura e affidabile. La calotta è progettata per adattarsi perfettamente a vari tipi di impianti elettrici, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza del sistema. Grazie alla sua versatilità, è adatta per diverse applicazioni, rendendola un elemento fondamentale per gli elettricisti e i professionisti del settore. Con la CI 5 Calotta Inferiore, si può contare su un prodotto che combina qualità, funzionalità e durata nel tempo, soddisfacendo le esigenze di ogni progetto elettrico.
CI 5 CALOTTA INFERIORE