Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM143359
Cod. Produttore
143359
Cod. EAN
4015081400232

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: XLST2J85B CHIUSURA FONDO
  • Compatibilità: XEL 850L
  • Classe ETIM: EC002620
  • Tipo: Componenti armadi elettrici
  • Serie: None
Chiusura fondo in metallo di colore grigio, progettata per garantire robustezza e protezione nelle installazioni elettriche. Realizzata con fondo in lamiera, assicura una solida resistenza agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi contesti di utilizzo nel settore elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XLST2J85B CHIUSURA FONDO XEL 850L X143359 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

colore

Grigio

larghezza

110 mm

Tipologia

Fondo in lamiera

altezza

30 mm

profondità

760 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

materiale

Metallo

Produttore

Chiusura fondo XLST2J85B per armadi elettrici XEL 850L