Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005744
Cod. Produttore
005744
Cod. EAN
8018367057447

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete e soffitto 1x21W FBT Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

21

altezza/profondità

121 mm

prestazioni del sistema

21 W

diametro esterno

248 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per applicazione

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

II

uscita della luce

diretto

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

non necessario

materiale della copertura

vetro opalino

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

portalampada

E27