Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005788
Cod. Produttore
005788
Cod. EAN
8018367057881

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x30W FBT Ottica asimmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

30 W

larghezza

310 mm

altezza/profondità

184 mm

adatto per potenza lampada

30

lunghezza

143 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

classe di protezione

II

colore della luce

bianco

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP55

ripartizione della luce

asimmetrico

resistenza agli urti

IK06

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro opalino

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione

AC

portalampada

E27

apparecchio di servizio

non necessario

Produttore

CHIP OV 30/GRILL GR/MET