Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005784
Cod. Produttore
005784
Cod. EAN
8018367057843

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x30W FBT Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

larghezza

310 mm

altezza/profondità

184 mm

lunghezza

140 mm

adatto per potenza lampada

30

prestazioni del sistema

30 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK06

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

non necessario

materiale della scatola

plastica

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro opalino

portalampada

E27