Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM143355
Cod. Produttore
143355
Cod. EAN
4015081400195

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: XLST2J85C CHI.FONDO XEL REG 850L X
  • Classe Etim: EC002620
  • Tipo: Componenti per armadi elettrici
  • Serie: None
  • Capacità: 850L
  • Codice prodotto: KM143355
  • Produttore: Eaton Industries (Italy) S.R.L.
  • Applicazione: Installazione armadi
Fondo in lamiera di colore grigio realizzato in metallo, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto solido e resistente, combinando funzionalità e affidabilità in un design essenziale. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi ambienti di installazione. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XLST2J85C CHI.FONDO XEL REG 850L X143355 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

colore

Grigio

larghezza

60 mm

Tipologia

Fondo in lamiera

altezza

30 mm

profondità

760 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

materiale

Metallo

Produttore

Chiave fondo XEL regolabile 850L per armadi elettrici