Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106833
Cod. Produttore
106833
Cod. EAN
4015081065936

Informazioni di prodotto

  • Funzione: Attuatore rettilineo
  • Materiale: Acciaio legato
  • Tipo: Rilevatore LS…ZBZ/X
  • Uso: Porte scorrevoli
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Chiave di azionamento standard per interruttori LS ZB, progettata per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e facilità d'uso, è ideale per applicazioni che richiedono un attuatore efficiente e sicuro. Questo accessorio è compatibile con la serie Moeller, offrendo una soluzione funzionale per la gestione e il comando degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Azionamento, Funzione di base: attuatori, Rilevatore tipo: LS…ZBZ/X, Funzione: Attuatore rettilineo, Acciaio legato, utilizzabile per: Porte scorrevoli

Tipologia

Attuatore standard

Serie

Moeller series

Produttore

Chiave azionamento LS-XG-ZBZ acciaio porte scorrevoli