Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106832
Cod. Produttore
106832
Cod. EAN
4015081065929

Informazioni di prodotto

  • Funzione: Attuatore angolato
  • Materiale: Acciaio legato
  • Tipo rilevatore: LS…ZBZ/X
  • Uso: Porte chiusura imprecisa
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Azionamento attuatori
  • Descrizione: Chiave azionam. per LS ZB

Documentazione tecnica

Chiave di azionamento per interruttori LS ZB, progettata per un fissaggio verticale. Questo attuatore garantisce un controllo preciso e affidabile dei dispositivi elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una gestione efficiente e sicura dell’energia elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Azionamento, Funzione di base: attuatori, Rilevatore tipo: LS…ZBZ/X, Funzione: Attuatore angolato flessibile, Acciaio legato, utilizzabile per: porte con chiusura imprecisa

Tipologia

Attuatore con fissaggio verticale

Serie

Moeller series

Produttore

Chiave azionamento angolata flessibile acciaio per porte industriali