Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.0246.000.0
Cod. Produttore
3.0246.000.0
Cod. EAN
8025550075621

Informazioni di prodotto

CHIAVE A TUBO TRIANG.FEMMINA CH/TR9 PORTELL
La chiave a tubo triangolare femmina CH/TR9 è un accessorio essenziale per chiunque lavori con sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa chiave offre una combinazione perfetta di robustezza e precisione, rendendola ideale per applicazioni professionali. La sua forma triangolare consente una presa sicura e una facile manovrabilità, facilitando l'accesso a spazi ristretti e componenti difficili da raggiungere. Con un design ergonomico, la chiave garantisce comfort durante l'uso prolungato, riducendo l'affaticamento dell'operatore. La finitura del materiale assicura una resistenza all'usura, prolungando la vita utile dello strumento. Questo prodotto è particolarmente adatto per interventi di manutenzione e riparazione in ambito elettrico, grazie alla sua versatilità e affidabilità. La chiave a tubo triangolare femmina CH/TR9 rappresenta un investimento sicuro per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: La chiave a tubo triangolare femmina CH/TR9 è un accessorio essenziale per chiunque lavori con sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa chiave offre una combinazione perfetta di robustezza e precisione, rendendola ideale per applicazioni professionali. La sua forma triangolare consente una presa sicura e una facile manovrabilità, facilitando l'accesso a spazi ristretti e componenti difficili da raggiungere. Con un design ergonomico, la chiave garantisce comfort durante l'uso prolungato, riducendo l'affaticamento dell'operatore. La finitura del materiale assicura una resistenza all'usura, prolungando la vita utile dello strumento. Questo prodotto è particolarmente adatto per interventi di manutenzione e riparazione in ambito elettrico, grazie alla sua versatilità e affidabilità. La chiave a tubo triangolare femmina CH/TR9 rappresenta un investimento sicuro per professionisti e appassionati del settore elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Produttore

CHIAVE A TUBO TRIANG.FEMMINA CH/TR9