Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCHCC1DU
Cod. Produttore
CHCC1DU
Cod. EAN
0051712362658

Informazioni di prodotto

CCP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CCP

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

1

Serie

Bussmann Series

Produttore

CHCC1DU base fusibile 10x38 30A 600V AC/DC 1 polo protezione elettrica

€ 5,54 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info