Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG719
Cod. Produttore
719
Cod. EAN
3700575922413

Informazioni di prodotto

CHASSIS 12 EMPL 19P AVEC ALIM
Descrizione del produttore: Le telaio Media converter GGM 719 è un telaio rackable 19’’ vuoto che può ricevere fino a 12 Media converter. per integrare i converter dentro il telaio, è necessario rimuovere la scocca metallica di Ogni Media converter dentro il telaio.Compatibili con i seguenti converter :GGM 742MT GGM 742SC20 GGM 741MC GGM 741SC GGM 741SC40

larghezza

430 mm

altezza

133 mm

profondità

290 mm

Tipologia costruttiva

Telaio vuoto

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Montaggio su 19 pollici