› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

CHARX T2HCI12-3AC32-2,0M2 INLET GEN

Cod. Rexel CX1271966
Cod. Produttore 1271966
Cod. EAN 4063151463182

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 480 V AC
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Tipo presa: AC tipo 2
  • Numero poli: 4 poli
  • Attuatore bloccaggio: 12 V
  • Montaggio: parete anteriore/posteriore
  • Serie: CHARX connect

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHARX connect universal, AC tipo 2, Presa di ricarica del veicolo, 32 A , 480 V AC, lunghezza: 2 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), IEC 62196-2, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti AC.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

480 V

larghezza

112,8 mm

altezza

95,1 mm

profondità

111,4 mm

tipo di corrente

AC trifase

grado di protezione (IP)

IP55

standard

Tipo 2

con attuatore di bloccoaggio

con blocco d'accesso

numero dei contatti di comunicazione

2

corrente nominale massima

32 A

lunghezza del cavo fisso

2 m

CHARX T2HCI12-3AC32-2,0M2 INLET GEN