› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

CHARX SEC-3100 CONTROLLORE MOD. CHA

Cod. Rexel CX1139012
Cod. Produttore 1139012
Cod. EAN 4063151080181

Informazioni principali

  • Serie: SEC-3100
  • Controllo carichi: AC
  • Sistema operativo: Embedded Linux
  • Interfacce: Ethernet 2x, 4G/2G
  • Protocollo: OCPP 1.6J, Modbus/TCP
  • Montaggio: Guida DIN
  • Periferiche: Energy Meter, RFID
  • Rilevamento: Corrente guasto DC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, con Embedded Linux System, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Client, Server, interfaccia: Ethernet (2x), Rete mobile (4G/2G), Bus di sistema CHARX control modular, MICRO USB tipo C, protocollo di comunicazione: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN

Caratteristiche tecniche

larghezza

37,6 mm

altezza

121 mm

profondità

85 mm

con interfaccia di comunicazione

CHARX SEC-3100 CONTROLLORE MOD. CHA