› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

CHARX SEC-3000 CONTROLLORE MOD. CHA

Cod. Rexel CX1139022
Cod. Produttore 1139022
Cod. EAN 4063151086510

Informazioni principali

  • Modalità operativa: Stand-Alone, Client, Server
  • Interfacce: Ethernet 2x, Micro USB C
  • Protocollo: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Dispositivi collegabili: Energy Meter, RFID
  • Standard: IEC 61851-1
  • Sistema operativo: Embedded Linux
  • Serie: CHARX control modular

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, con Embedded Linux System, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Client, Server, interfaccia: Ethernet (2x), Bus di sistema CHARX control modular, MICRO USB tipo C, protocollo di comunicazione: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN

Caratteristiche tecniche

larghezza

37,6 mm

altezza

121 mm

profondità

85 mm

con interfaccia di comunicazione

CHARX SEC-3000 CONTROLLORE MOD. CHA