› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

CHARX SEC-1000 CONTROLLORE MOD. CHA

Cod. Rexel CX1139034
Cod. Produttore 1139034
Cod. EAN 4063151080198

Informazioni principali

  • Serie: CHARX
  • Controllo carichi: AC
  • Norma: IEC 61851-1
  • Modo operativo: Stand-Alone, Client
  • Interfaccia: Bus di sistema
  • Dispositivi collegabili: Energy Meter, RFID
  • Rilevamento: Corrente guasto DC
  • Montaggio: Guida DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Client, interfaccia: Bus di sistema CHARX control modular, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN

Caratteristiche tecniche

larghezza

18,8 mm

altezza

121 mm

profondità

85 mm

CHARX SEC-1000 CONTROLLORE MOD. CHA