Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCH30J3
Cod. Produttore
CH30J3
Cod. EAN
5027590161855

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CH30J3 30AJ 3 poli
  • Corrente nominale: 30 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Portafusibili modulare
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 2
  • Montaggio: Modulare
  • Applicazione: Protezione fusibili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 30AJ MODULAR FUSEHOLDER 3 POLE

Serie

Bussmann Series