Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527925
Cod. Produttore
5527925
Cod. EAN
8025241171588

Informazioni di prodotto

  • Classe isolamento: ISO 1-4
  • Materiale: PVC isolante
  • Protezione elettrica: Alta sicurezza
  • Uso: Manutenzione elettrica
  • Comfort: Ergonomico e resistente
  • Applicazione: Operatori professionali
  • Standard: Conforme alle norme
  • Serie: WX5527925
Descrizione del produttore: Guanto isolante in PVC progettato per garantire protezione elettrica conforme alle classi ISO 1-4. Questo guanto è ideale per operatori che lavorano con materiali elettrici, offrendo sicurezza e affidabilità durante le operazioni di manutenzione e installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e comfort, mantenendo elevati standard di isolamento contro le correnti elettriche. Adatto a un utilizzo professionale in ambienti dove la sicurezza elettrica è fondamentale.