Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA30343
Cod. Produttore
30343
Cod. EAN
8029210802190

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 400x75 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Struttura: Canale forato
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione: Robusta e durevole
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Manutenzione: Facilitata
  • Serie: CF407S
Descrizione del produttore: CF407S CANALE FORATO 400X75 offre una soluzione resistente e versatile per la gestione dei cavi e il passaggio di conduttori in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La struttura forata di 400x75 millimetri permette un'installazione semplice e rapida, favorendo una distribuzione ordinata e sicura dei cablaggi. La sua forma compatta si adatta facilmente a diverse configurazioni di impianto, assicurando un'elevata protezione dei conduttori contro urti e agenti esterni. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo canale forato facilita la manutenzione e l'espansione degli impianti elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. La superficie liscia e resistente assicura un'installazione pulita e di qualità, contribuendo a un ambiente di lavoro ordinato e conforme alle normative di sicurezza.

Produttore

CF407S CANALE FORATO 400X75

€ 26,02 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m