Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA30335
Cod. Produttore
30335
Cod. EAN
8029210802114

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x75 mm
  • Materiale: resistente e durevole
  • Struttura: forata per cablaggio
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Protezione: organizzazione cavi
  • Facilità: installazione e manutenzione
  • Superficie: liscia e anticorrosione
  • Serie: CF307S
Descrizione del produttore: Il canale forato CF307S 300x75 rappresenta una soluzione efficace e durevole per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura forata permette un facile passaggio e fissaggio dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Grazie alle dimensioni di 300x75 millimetri, si adatta a diverse esigenze di cablaggio, offrendo un sistema ordinato e sicuro. Ideale per impianti elettrici industriali e civili, questo canale contribuisce a mantenere l'ambiente di lavoro pulito e conforme alle normative di sicurezza. La robustezza del materiale assicura una lunga durata, anche in condizioni di utilizzo intensivo. La superficie liscia e resistente alla corrosione rende il canale facile da pulire e mantenere, assicurando un'elevata qualità estetica e funzionale. Questa soluzione rappresenta un elemento essenziale per l'infrastruttura elettrica, combinando praticità e sicurezza in un prodotto compatto e versatile.

Produttore

CF307S CANALE FORATO 300X75

€ 20,69 x 1 m
(m)