Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403763
Cod. Produttore
5403763
Cod. EAN
8025241194693

Informazioni di prodotto

  • Portata: 63A
  • Tensione AC: 690V
  • Tensione DC: 440V
  • Tipo: Portafusibile
  • Compatibilità: fusibili standard
  • Materiali: resistenti
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Serie: CF22
Descrizione del produttore: Portafusibile CF22 con portata di 63A, adatto per tensioni fino a 690V in corrente alternata e 440V in corrente continua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile dei circuiti. Realizzato con materiali resistenti per garantire sicurezza e durata nel tempo, è compatibile con fusibili standard per un'installazione semplice e sicura.