Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403740
Cod. Produttore
5403740
Cod. EAN
8025241194679

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione operativa: 690V AC
  • Tensione operativa: 440V DC
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Design: compatto e robusto
  • Installazione: facile
  • Serie: CF22
Il fusibile CF22 è progettato per garantire un'elevata protezione elettrica, con una corrente nominale di 40A e una tensione operativa di 690V AC e 440V DC. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durata prolungata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Con un design compatto e una facile installazione, il fusibile CF22 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Adatto per una varietà di applicazioni, questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per la gestione dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile CF22 è progettato per garantire un'elevata protezione elettrica, con una corrente nominale di 40A e una tensione operativa di 690V AC e 440V DC. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durata prolungata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Con un design compatto e una facile installazione, il fusibile CF22 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Adatto per una varietà di applicazioni, questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per la gestione dell'energia elettrica.